内視鏡 :「表示器」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
22(1)
25(1)
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461 セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書 幅(mm)110 全長(mm)560 質量(kg)1.4 高さ(mm)560 奥行(mm)285 電源単2乾電池×2本
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査 付属品ボールガイド トラスコ品番578-5798 適合機種シースネイクモニター 材質樹脂・ステンレススチール・鉄 幅(mm)337 高さ(mm)411 奥行(mm)224 ケーブル長(m)20 適合管径(Φmm)32~75 ヘッド径(Φmm)カメラ:22 ケーブル径(Φmm)8.3
1台
799,800 税込879,780
9日以内出荷

Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター トラスコ品番217-8946 幅(mm)356 高さ(mm)432 奥行(mm)635 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ケーブル径(Φmm)6.6 モデルC40 モニターサイズ5.7インチ
1台
2,198,000 税込2,417,800
7日以内出荷

シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒 質量(kg)4.1 周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k 電源単1アルカリ乾電池8本 最大出力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539,800 税込593,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナビトラック スコート ロケーター
エコ商品
カメラヘッドに発信器を装備した管内カメラ シースネイクや埋設管路探知器ナビトラック、発信器との組み合わせで、埋設管の位置や深度、配管経路を測定し、正確かつ迅速な埋設管調査をお約束します。 排水や下水の塩ビ管、ガスのポリエチレン管などの探知には管内検査カメラと併せてお求めください。 本体モニターでカメラヘッド位置、深さを表示します。 雨滴防水なので安心、単二バッテリー電源なので作業現場を選びません。 小型軽量なので携帯性にすぐれます。 ナビトラックIIと同じマルチ方向探知技術を採用しています。 シースネイク管内検査カメラ標準装備の発信器や、小型発信器、浮型発信器の探知が主なユーザーには便利な機種です。 ゾンデ探知に最適です。マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。 正確な探知を確実に行います。 スコートのマルチ方向探知技術は、連続して、全信号を解析します。 探知を難しくする擬似ピークやゼロピークは表示しません。 探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算され表示されます。(3~5cm単位)
仕様全方位マッピングディスプレイ:あり、ユーザー定義周波数設定:なし、アクティブ探知モード周波数:3、ゾンデ周波数:4、パッシブ探知モード:50/60Hz、深度:プッシュボタン 付属品プラスチックケース(20248)、単2乾電池4本(テスト用)、マーカーおよびクリップ、取扱説明書 質量(kg)1.4(電池込) 周波数(Hz)シースネイク用発信器・小型発信器・浮型発信器標準:512、アクティブ探知モード標準:128、1k、8kHz、33k、パッシブ探知モード標準:商用電源・50/60、ゾンデ探知モード設定:16、512、640、874Hz、33k 電源単2アルカリ乾電池4本 電池寿命(時間)約24(使用状況による) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
翌日出荷