内視鏡 :「配管 表示」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5799
適合機種シースネイクモニター
幅(mm)337
高さ(mm)361
奥行(mm)168
電源(V)18
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌々日出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番217-8946
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.6
モデルC40
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
7日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。