内視鏡 :「帯電 測定 器」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な携帯電話のカメラ、デジカメにワンタッチで装着でき、高拡大撮影ができます。 ズーム倍率 5 倍程度のカメラに装着時、5μm以下の物体識別が可能 ※(ATY-VH16) ハウジング裏面の粘着性ウレタンゲルにより、携帯電話、デジカメに容易に何度でも着脱できます。 特殊レンズにより、画面が歪まず、高精細、高被写界深度撮影を実現します。 レンズが明るいので、補助光源なしで撮影可能 ※(室内灯で撮影可) 撮影媒体がデジカメ、携帯電話であることにより、画面印刷、メール送信、画像加工が容易。
外径D(Φmm)26 高さ(mm)10 質量(g)4
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)