「ケーブル長(m)」から絞り込む
10~50未満(1)
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6
先端径(Φmm)(カメラ)25
液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター
質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5
長さ(m)(プローブ)30
出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)
電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35
保存方法内蔵メモリー1GB・SD
光源LED照明(光源調整可能)
ズームデジタル2
表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転
視野角(プローブ)73°
焦点距離(mm)(プローブ)50~600
動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)
記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)
素子CMOS素子
画素数300000画素
マウント(三脚)1/4 -20 UNC
メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
1セット
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。