内視鏡 :「漏れ検査」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様プローブの長さ = 10mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。