3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(3)
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書 長さ(mm)ピントが合う距離:20~50 質量(kg)ケース込:約2.2 電源内蔵バッテリー ケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型) 本体質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110 表示部5インチカラーディスプレイ 光源白色LED6灯(3段階明るさ調整) バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨) 充電時間約6~7時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335 解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps 視野角80度 ケーブル長(mm)USB:約950 動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60 バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー 連続動作時間約3~3.5時間 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性IP67(カメラおよびケーブル部) 回転角度(°)ケーブル:左右各180 対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g)210、1223(パッケージ込み) 電源単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30 表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサーCMOSセンサー 光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角70度 焦点距離(mm)30~80 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g)210、1223(パッケージ込み) 電源単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30 表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサーCMOSセンサー 光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角70度 焦点距離(mm)30~80 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷