内視鏡 :「透明度 測定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオスコープ内視鏡 720P超クリア画像表示 撮影中に写真を取る リアルタイムスケーリング クロススケール ディスプレイサイズ選択可能 360度フルステアリング 最大曲げ角度190度 耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上 WIFI:端末の無線同期表示 8時間の連続動作時間 画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力 チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり 超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx 航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m(標準)/2.0m(別売り)/7.0m(別売り)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間 光源LED照明 曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度) 照度(Lx)30000 視野120度 被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞ パイプ直径(Φmm)6.0
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

ビデオスコープ内視鏡 720P超クリア画像表示 撮影中に写真を取る リアルタイムスケーリング クロススケール ディスプレイサイズ選択可能 360度フルステアリング 最大曲げ角度190度 耐摩耗性は通常のパイプラインの20倍以上 WIFI:端末の無線同期表示 8時間の連続動作時間 画像はHDMIロスレスでHDディスプレイに出力 チューブ直径2.0mm~6mmのパイプラインと互換性あり 超明るいセラミックLED照明,照度は30000Lx 航空宇宙、自動車製造、自動車アフターマーケット、警察安全、エネルギーと電力、軍事製造、特殊検査システム、石油化学、食品医薬品機械、機械鋳造、鉄道輸送、地方自治体パイプラインなど
仕様カメラピクセル:100万、パイプの長さ :1.0m/2.0m/3.0m(カスタマイズ)、曲げ方向:360度無指向性ステアリング360度全向弯曲、プローブ位置:ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置)、画像解像度:640x480/1280x720/1920x1080、電力:8時間 光源LED照明 曲げ角度最大190度(10mパイプラインの場合は90度) 照度(Lx)30000 視野120度 被写界深度(mm)5-50/10-100/20 -∞ パイプ直径(Φmm)3.9
1台
739,800 税込813,780
10日以内出荷