内視鏡 :「衝撃吸収ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場 ケーブル長(m)10
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4XXL
住宅の水回り設備、エンジンルームなど小回り確認に最適なカメラケーブルが装着された工業用内視鏡ビデオスコープシリーズ。 大画面モニター、カメラ先端部LED内蔵、ズーム機能など機能性とシンプル操作を実現。
先端径(Φmm)9 ケーブル長(m)5 焦点距離(mm)10~60
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4フィクス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)366(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックス
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)20~300 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) 稼働時間(時間)約6
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4アーク
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオ
エコ商品
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷