内視鏡 :「現場用カメラ」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
仕様番号:249-8199 セット内容コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター 質量(kg)19 ケーブル長(m)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×635×432 適合管径(Φmm)38~150 ヘッド径(Φmm)カメラ:25 ディスプレイ5.7インチ LED6灯 アズワン品番65-1959-23
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷