特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC6922 ビデオスコープ JTC 動画あり
真上が見える。先端180°曲がります。 暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き 金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き 垂直・水平方向のミラー効果が可能 防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
材質プローブ:ステンレスメッシュ 長さ(mm)プローブヘッド13 長さ(m)プローブ:1 電圧(V)AC100-240(50-60Hz) 電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー 消費電力DC5.5 1.8A コード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250 記録媒体16G SDカード ディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA 視野(FOV):90 保存形式静止画:jpeg(640×480) 言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語 インターフェイスAV出力 先端径(Φmm)4.5 作業温度範囲(℃)0~60 出力形式ビデオ:NTSC & PAL 被写界深度(mm)(自由度):10~100
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷