内視鏡 :「業務用ディスプレイ」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
スリーアールソリューションAnyty 工業用内視鏡 スネークカメラ02
シンプルな機能で一般家庭での使用から業務まで幅広く使用できる超低価格内視鏡です。先端部外形8mmの細径で隙間や配管の中を2.4型のモニタで確認できます。 3R-SNAKE01の後継機です。。細径8mmのケーブルが目視できない内部の様子を映し出します。IP67の防水性能で水回りの点検が可能。シンプルな機能でコストを抑え超低価格を実現。
用途プロユーズから家庭用まで幅広くお使いいただけます。目では確認できない狭い場所や高い場所など、極細の径が奥まで入り込みモニタに映し出します。 付属品内視鏡本体、カメラアクセサリ(ホルダー2個/ミラー/マグネット/フック)、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)220×75×42 質量(g)260(※電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池x4 ケーブル長(m)1 光源白色LEDx6 解像度【カメラ】640×480(※モニタ解像度に依存)【モニタ】240×320 保証期間ご購入日から6カ月 視野角45° 焦点距離(mm)40~ 防塵・防滴(カメラケーブル部)IP67 動作温度(℃)-10~50 モニタ2.4型 使用時間(時間)6.5 先端外径(Φmm)8 ケーブル種類インターロックケーブル カメラ仕様1/9型 CMOS
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷