「ケーブル長(m)」から絞り込む
管内検査カメラスリーアールソリューション4日以内出荷
柔軟性のあるケーブルで曲がりくねった配管内を隅々まで点検。7インチの大型モニタが管内の様子を大きく映します。モニタとケーブル合わせて約1kgの超軽量。手軽に持ち運びができ、屋根裏や床下、パイプスペースなど狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。モニタやケーブルは軽くて片手で持てるため、長時間の作業でも疲れにくく、作業者の負担も軽減します。
セット内容モニタコンソール、カメラケーブル、ACアダプタ、ケース用キー、SDカード(動作確認用)、取扱説明書兼保証書、専用ケース質量(g)約650電源入力:DC12V/2Aケース寸法(mm)約196×148×42材質(ケース)ABS記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.4V 5200mAh リチウムイオン電池ディスプレイ7インチ解像度モニタ:1024×600充電時間(時間)約8動作時間約6時間動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080