内視鏡 :「記録用媒体」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「先端径(Φmm)」から絞り込む
6(13)
柔軟性のあるケーブルで曲がりくねった配管内を隅々まで点検。7インチの大型モニタが管内の様子を大きく映します。モニタとケーブル合わせて約1kgの超軽量。手軽に持ち運びができ、屋根裏や床下、パイプスペースなど狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。モニタやケーブルは軽くて片手で持てるため、長時間の作業でも疲れにくく、作業者の負担も軽減します。
セット内容モニタコンソール、カメラケーブル、ACアダプタ、ケース用キー、SDカード(動作確認用)、取扱説明書兼保証書、専用ケース
質量(g)約650
電源入力:DC12V/2A
ケース寸法(mm)約196×148×42
材質(ケース)ABS
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.4V 5200mAh リチウムイオン電池
ディスプレイ7インチ
解像度モニタ:1024×600
充電時間(時間)約8
動作時間約6時間
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
ハンディタイプの内視鏡では最大クラスの大型5インチモニタを搭載した先端可動式内視鏡。ジョイスティック仕様で直感的な操作が可能です。先端のカメラ部は360°全方向可動、180°湾曲できるため、見えにくい裏側の様子も確認できます。価格は19万9000円と圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。
セット内容先端可動式内視鏡本体、充電器、microSDカード(テスト用)、USBケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約275×137×132 ※カメラケーブルは含まない
質量(g)約520
ケーブル長(m)約1
光源白色LED×6
記録媒体microSDカード(最大64GB)
バッテリー3.7V 3000mAh
充電時間約4時間30分
ディスプレイ5
解像度モニタ:854×452
保証期間ご購入日から1年間
視野角約70°
焦点距離(mm)約20~100
撮像素子1/10 CMOS
動作温度(℃)-10~50
画像サイズ1920×1080 ※画質が上がるわけではありません。/1280×720/640×480
画素数約92万画素
モニタ5インチ
使用時間(時間)約4時
有効長(m)カメラケーブル:約1
先端外径(Φmm)6
調光方式OFF+3段階
可動範囲(°)約約180
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数648×488
光源白色LED 4灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角68°
防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/4 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,598,000
税込¥2,857,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)10
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥3,498,000
税込¥3,847,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)3
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)6
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)4
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,698,000
税込¥2,967,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)2
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,098,000
税込¥2,307,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)1.5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,198,000
税込¥2,417,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)8
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥3,198,000
税込¥3,517,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)9
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥3,298,000
税込¥3,627,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、5.0m以上の長いケーブルでもわずかな力でスムーズに動かせる、電動先端可動式。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長10.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。 また、オートフォーカス機能を搭載したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER AF」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)7
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】5.0m:170°/6.0m:140°/7.0m:140°/8.0m:90°/9.0m:90°/10.0m:90°
1個
¥2,998,000
税込¥3,297,800
62日以内出荷
先端カメラを動かすワイヤーにモーターを搭載し、わずかな力でスムーズに動かせる電動先端可動式。オートフォーカスレンズを搭載し、対象にカメラを近づけてボタンにタッチするだけで、自動ピント合わせが可能です。先端カメラの微細な動きと、鮮明な画質を兼ね備えながら、ケーブルは最長5.0mまで対応。本体1台でさまざまな長さのケーブルに交換できるケーブルユニット式です。また、最長10.0mまで対応したKFIBERシリーズ「3R-KFIBER PA」も展開しています。
仕様【調光】OFF+5段階
寸法(mm)約170×130×335※ケーブルユニットを含まない。
質量(kg)約1.3※ケーブルユニットを含まない。
ケーブル長(m)5
入力電圧(V)12.6
光源白色LED×8
記録媒体【外部】microSDカード(最大128GB)
バッテリー11.1V 3200mAh
充電時間2時間30分
解像度【モニター】1920×1080
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)挿入部:-25~80、モニタ:-15~50
視野角約75°
防塵防水性能IP67相当 ※挿入部のみ
焦点距離(mm)約5~50
入力電流(A)2
撮像素子1/9 CMOS
画素数【カメラ】92万画素
モニタ5.7インチ
使用時間(時間)4
有効長(m)【カメラケーブル】1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0
先端外径(Φmm)6
静止画サイズ1920×1080、1280×720、768×576、720×480
動画サイズ960×720
可動範囲【カメラ】1.0m:190°/1.5m:190°/2.0m:190°/3.0m:190°/4.0m:170°/5.0m:170°
1個
¥2,898,000
税込¥3,187,800
62日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。