絞り込み
ブランド
  • サンコー(電子機器)
  • モノタロウ(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(11)
  • ブロードウォッチ(8)
  • カンツール(6)
  • エスコ(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • 3R(スリーアール)(3)
  • サンコー(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • 日動工業(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • SIGHTRON(1)
  • SPIエンジニアリング(1)
  • REX(1)
  • OKACHO(1)
先端径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.8(2)
  • 6(1)
  • 6.6(1)
  • 8(1)
  • 9.2(1)
  • 23(8)
  • 50(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(5)
  • 3~5未満(4)
  • 10~50未満(6)
  • 50~100未満(3)
  • 100以上(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 3.5型(7)
  • 5型(2)
  • 7型(9)
  • 10型(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

内視鏡 :「USB ディスプレイ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
2(2)
2.8(2)
6(1)
6.6(1)
8(1)
9.2(1)
23(8)
50(2)
2カメラ360度回転式内視鏡 サンコー(電子機器)2カメラ360度回転式内視鏡サンコー(電子機器)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書質量(g)約310電源内蔵バッテリー温度(℃)カメラ:-10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:9.2防水性IP67(カメラケーブル部のみ)回転角度(°)ケーブル:360焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm動作温度範囲(℃)-10~40稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
側視カメラ付先端可動内視鏡 サンコー(電子機器)側視カメラ付先端可動内視鏡サンコー(電子機器)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書質量(g)約500電源内蔵バッテリー角度(°)湾曲:約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:8防水性IP67(カメラケーブル部のみ)焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm動作温度範囲(℃)0~45稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデル サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデルサンコー(電子機器)
899,800税込989,780
1個
8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3M サンコー(電子機器)先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3Mサンコー(電子機器)
389,000税込427,900
1個
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデル サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデルサンコー(電子機器)
799,800税込879,780
1個
92日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。 先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム最大4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2M サンコー(電子機器)先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡 2Mサンコー(電子機器)
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡 「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。 先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に カメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:180±10連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ960×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360径(mm)カメラ:6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
配管用内視鏡スコープpremier50M サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier50Mサンコー(電子機器)
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付きサンコー(電子機器)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
先端360度工業内視鏡1M高温対応モデル サンコー(電子機器)先端360度工業内視鏡1M高温対応モデルサンコー(電子機器)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1最高使用圧力(MPa)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165連続使用時間(時間)約4インターフェースAV-out、microUSB、microSDバッテリーリチウム電池(3200mAh)ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ保証期間12ヶ月視野角85度LED6灯 6段階調光機能付記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数約70万画素先端径(Φmm)6.6防水性カメラケーブル部防水あり IP67動作湿度(%RH)90(結露しないこと)対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
360度先端可動式配管内視鏡60M サンコー(電子機器)360度先端可動式配管内視鏡60Mサンコー(電子機器)
899,800税込989,780
1個
59日以内出荷
先端が360度、上下180度可動する配管用内視鏡カメラです。手元のスイッチで可動させることが可能です。SDカードやUSBメモリーに静止画、動画が保存可能。先端のアタッチメントも付属。10インチの大型モニター搭載で視認性もばっちりです。本体にはリチウムイオンバッテリーを採用。約8~10時間の連続稼働が可能です。ケーブル径は7mm。メーターカウンターが内蔵されているので、簡単に長さを把握する事ができます。ケーブルの長さは使用状況に合わせて調整が可能ですので、お問合せください。
用途配管観察など仕様ピントが合う距離:10cm~300cmセット内容本体、ケーブル、アタッチメント2種(85mm/225mm)、カメラアタッチメント85mm材質カメラガラス:サファイヤガラス質量(kg)27電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)60(ケーブル径7.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:400×360×130表示部10インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)約8~10光源白色LED6灯 調光機能付解像度1280×720 H.264 AVI形式バッテリー電圧(V)12保証期間1年間充電時間(時間)約6動作温度(℃)5~50バッテリー容量(mAh)8800先端径(Φmm)50防水性IP68(カメラおよびケーブル部)対応SDカード32GBまで
配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付き サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier40Mメーターカウンター付きサンコー(電子機器)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付き サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier30Mメーターカウンター付きサンコー(電子機器)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)30表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付き サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier20Mメーターカウンター付きサンコー(電子機器)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
モニターにケーブルのメーターカウンターを表示させるカウンター付き高品質工業内視鏡。 配管用内視鏡スコープpremierに装着した状態でお届けいたします。 ケーブルの繰り出し、巻き取り時もベアリング入りホイールでスムーズに出し入れが可能です。 カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 配管内を移動するカメラの手助けをする2種類のアタッチメントが付属しています。 ゴミが多い配管内でも問題なくご使用いただけます。 また内視鏡で写した映像を大人数で観察するための、TVなど大型モニターに出力する事が可能です。
用途工業用先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン解像度静止画:720×480、動画:720×480保証期間1年視野角120度焦点距離(mm)20~(パンフォーカス)充電時間(時間)5動作温度、湿度範囲10℃~50℃、30%RH~90%RH対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m(カメラおよびケーブル部)ケーブル径(Φmm)5フレームスピード(fps)30/15
配管用工業内視鏡カメラシステム120M サンコー(電子機器)配管用工業内視鏡カメラシステム120Mサンコー(電子機器)
659,800税込725,780
1台
46日以内出荷
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50ケーブル長(m)120表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8電源AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360光源白色LED18灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH解像度800×480充電時間(時間)6対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間4時間防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)焦点距離(パンフォーカス)100mm~
配管用内視鏡スコープpremier40M サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier40Mサンコー(電子機器)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)40表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
配管用内視鏡スコープpremier30M サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier30Mサンコー(電子機器)
179,800税込197,780
1台
予約販売
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)30表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.6電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-32連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
配管用内視鏡スコープpremier20M サンコー(電子機器)配管用内視鏡スコープpremier20Mサンコー(電子機器)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)(カメラ)23ケーブル長(m)20表示部7インチカラー液晶ディスプレイ付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)10.2電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180ガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)アズワン品番64-6746-30連続動作時間5時間防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
内視鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら