内視鏡 :「テレビ測定器」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタムスネークスコープ
エコ商品
3.5インチの見やすいカラー液晶を搭載 ビデオ出力付き。付属のHDMIケーブルを使用してテレビ画面に画像を表示可能 測定した画像をSDカードに保存することが可能。 本体から呼び出しできるほか、SDカードやUSBケーブルを使用してパソコンへの出力も可能 製品と付属品一式をまとめて収納できるキャリングケース付き イヤホン/マイクの接続による音声記録が可能 別売のLED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など 付属品USB/ACアダプター、SDカード(8GB)、miniUSBケーブル、ACアダプター用ケーブル、ビデオケーブル、収納ケース、クリーニングキット、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約300(本体のみ、フレキシブルケーブル含まず) 電源リチウムイオン充電式電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×210×54 表示部3.5型 カラー液晶ディスプレイ (320×240ピクセル) 解像度640×480ピクセル(別売りカメラ部) 使用温湿度範囲0~+50℃、20~90%RH(但し、結露のないこと) 焦点距離(mm)20~40(ケーブル径5.5mmの場合)、40~100(ケーブル径25mmの場合) 電池寿命約3時間(ACアダプター充電:3時間、mini USBケーブル充電:6時間) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(SDHC):2~32GB(8GBカード使用時:静止画 約40000枚、動画 約320分) 防水性IP57準拠(コネクタ部を除くケーブル部分)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷