内視鏡 :「microSD 32GB」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「先端径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵
用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など
付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース
質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)
電源リチウムイオン充電式電池内蔵
ケーブル長(m)5
使用温度(℃)-10~50
最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)
液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセル
ズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍
解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)
視野角77±2°
焦点距離(mm)30~80
電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)
先端径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分
防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)
使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。