内視鏡 :「工業用内視鏡」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692 ケーブル長(m)2 ヘッド径(Φmm)25 ヘッド長(mm)55 ケーブル径(Φmm)13
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。 付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ トラスコ品番809-2488 材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス 幅(mm)120 全長(mm)160 質量(kg)ノズル:7.7 高さ(mm)70 電源リチウムイオンバッテリー 本体質量(kg)1.3 適合管径(Φmm)200~600
1セット
1,898,000 税込2,087,800
29日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド トラスコ品番152-2527 幅(mm)370 寸法(mm)Φ41×228 全長(mm)520 質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15 高さ(mm)690 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~200(管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
2,298,000 税込2,527,800
90日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用) トラスコ品番152-2532 幅(mm)370 寸法(mm)W790×L370×H960 全長(mm)800 質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30 高さ(mm)1000 電源(V)AC100 ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
4,998,000 税込5,497,800
90日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用) トラスコ品番152-2530 幅(mm)370 寸法(mm)W530 X L365 X H690 全長(mm)520 質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15 高さ(mm)690 電源(V)AC100(オプションでバッテリー) ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
4,598,000 税込5,057,800
90日以内出荷

正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド トラスコ品番152-2531 幅(mm)370 全長(mm)800 質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30 高さ(mm)1000 電源(V)AC100 ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)50~200(管内状況による) 寸法(Φ×mm)41×228 機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
2,698,000 税込2,967,800
90日以内出荷

首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 トラスコ品番152-2525 幅(mm)370 寸法(mm)W790×L370×H960 全長(mm)800 質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30 高さ(mm)1000 電源(V)AC100 ケーブル長(m)100 適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
4,698,000 税込5,167,800
90日以内出荷

首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。 付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッド トラスコ品番152-2522 幅(mm)370 寸法(mm)W530 X L365 X H690 全長(mm)520 質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15 高さ(mm)690 電源(V)AC100(オプションでバッテリー) ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)150~400(管内状況による) 機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、 画角75° モニターサイズ8インチ
1式
3,998,000 税込4,397,800
90日以内出荷