内視鏡 :「水平 測定器」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4831 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8.8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。
トラスコ品番333-4832 幅(mm)430 高さ(mm)511 奥行(mm)260 ケーブル長(m)40 適合管径(Φmm)50~800 ヘッド径(Φmm)カメラ:30 解像度カメラ:30万画素 ケーブル径(Φmm)8 モニターサイズ7インチ
1式
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。 仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素 付属品SDカード、スキッド:78mm用 トラスコ品番248-4785 セット内容予備ケーブル、予備カメラ 材質アルミケース内蔵 幅(mm)480 高さ(mm)300 タイプ調査カメラ 奥行(mm)350 電源(V)AC100 ケーブル長(m)30 適合管径(Φmm)75~200 ヘッド径(Φmm)38 ディスプレイ7インチ ケーブル径(Φmm)6.8
1台
769,800 税込846,780
3日以内出荷