1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
10~50未満(1)
長い配管を分解せずに検査。 7インチの大型モニタに映像を映し出す。 静止画・動画撮影で記録できる。
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能 材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス 表示部7型(画面比率16:9) 寸法(cm)約52×44×20(ツールボックス収納時) 光源白色LED×12 記録媒体SDHCカード(32GBまで) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度モニター:800×480、カメラ:720×576 バッテリー電圧(V)7.4 視野角約120° 防塵防水性能IP68(水深20mまで) 焦点距離(mm)20~ 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6600 画素数約42万画素 先端径(Φmm)23 使用時間(時間)約7(録画時)/約9(再生時) 静止画サイズJPG:2560×1920 動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps) 調光方式OFF+4段階 入力電源(V)DC12/2A 動作温度範囲(℃)-20~60 カメラ仕様1/3型CCD
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)