「先端径(Φmm)」から絞り込む
23(1)
先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。超軽量で持ち運びや作業が快適です。リアルタイムの状況、静止画、動画を4.3インチモニターで確認出来ます。マイクが付属しており、口元に近い場所にマイクを装着すると音声を動画に入れることが可能です。
ケーブル長(m)5.6
表示部4.3インチ
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
全長最大約3.6m/5.6mの長さのあるこの高所点検カメラなら、あなたの代わりにカメラがモニタに映し出し、不安や負担なく安心して確認することができます。 5.6mのポールカメラで6mほどの対象物の点検が可能です。先端が自由に曲がるフレキシブルチューブを採用し、見たい場所をピンポイントで確認することができます。
橋梁や倉庫などの高所の点検や、床下の確認に安全で低コストなポールカメラ
3連伸縮で軽量だから持ち運びしやすい
自由に曲がる先端カメラ
先端径(Φmm)23
ケーブル長(cm)カメラケーブル(50)/伸縮ロッド(105~285)
液晶モニター4.3型液晶
解像度720×576、静止画:720×576、720×480、640×480動画:720×576(15/30fps)、720×480(15/30fps)、640×480(15/30fps)
光源白色LED×12
焦点距離(mm)60~
保存形式画像:JPG,AVI
防塵防水性能IP68(カメラケーブル部分)
動作温度範囲(℃)-10~50
電源リチウムイオン充電式電池
充電時間(時間)約3.4
連続使用時間(時間)約4.5
記憶方式SDHCカード(32GBまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7.8×360(モニタを含みません)
質量(kg)1.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。