内視鏡 :「測定用品 寸法」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
5.5(2)
アズワン内視鏡
正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります。(72時間浸漬試験)
付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック 寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m 質量(g)本体/300、プローブ/172 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) ディスプレイ3.5インチTFTLCD 解像度640×480ピクセル 視野角(FOV)56° 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) 保存形式JPEG・AVI LED正面/2個、側面/2個 アズワン品番2-987-11 被写界深度(mm)(DOF)10~60
1台
166,200 税込182,820
翌々日出荷

みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。5インチ大型モニター付属です。簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様●モニター:IPS カラーLCD●総合倍率:4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)●解像度:静止画/2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画/1080p・720p●視野 / 焦点距離:4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm / 5~70mm●偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)●照明:白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)●メモリ:microSDカード(最大32GB・Class10指定)●出力:HDMI出力/miniHDMI Cタイプ端子、TV出力/3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応●電源:AC100-240V、バッテリー(内蔵)●対応OS:Windows(R)10 付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 寸法(mm)158×165×267 質量(g)830 ディスプレイ5インチ アズワン品番2-4338-22
1個
53,100 税込58,410
10日以内出荷

フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
ディスプレイ3.5インチTFT 仕様LCD 付属品TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル 寸法(mm)90×131×205 電源単3乾電池×4本(別売) 本体質量(g)500 光源白色LED メモリーSDカード(~32GB)(別売) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能本体/IP68、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部除く) 焦点距離(mm)30~60 保存形式JPEG・AVI アズワン品番3-9973-01
1個
26,700 税込29,370
12日以内出荷

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×450×200 質量(g)300 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-388-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
80,300 税込88,330
翌々日出荷

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-571-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
162,000 税込178,200
翌々日出荷