1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン内視鏡
正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります。(72時間浸漬試験)
付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック 寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m 質量(g)本体/300、プローブ/172 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) ディスプレイ3.5インチTFTLCD 解像度640×480ピクセル 視野角(FOV)56° 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) 保存形式JPEG・AVI LED正面/2個、側面/2個 アズワン品番2-987-11 被写界深度(mm)(DOF)10~60
1台
166,200 税込182,820
翌々日出荷