内視鏡 :「CCD 顕微鏡」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ蛍光顕微鏡用CCDカメラ 専用のソフトウェア有り
仕様●装置取付用マウント付属 アズワン品番67-6592-01
1式
209,000 税込229,900
32日以内出荷

お手持ちのスマートフォンで観察可能 片手で持てるコンパクト設計 どこでも使用可能なバッテリ駆動(単三電池×3本) 励起波長・蛍光波長・対物レンズ、選択交換可能
仕様●装置本体:ブルーまたはピンク●光学ユニット●Type390●▼励起波長:390nm●▼蛍光波長:443~489nm●Type470●▼励起波長:470nm●▼蛍光波長:500~550nm●Type560●▼励起波長:560nm●▼蛍光波長:600~681nm●対物レンズ:4倍,10倍,20倍,40倍●本体電源:電池駆動・単三電池×3本●サイズ:(W)162×(D)123×(H)91~123mm/約1.5kg(電池含まず)●オプション:蛍光画像観察用CCDカメラ(パソコン用) アズワン品番67-6591-99
1式
501,000 税込551,100
32日以内出荷