2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
13(1)
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm 付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g)248 電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 全長(m)1 プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h)6時間(満充電時) 曲げ角度右方向に180° 通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度1024×768 防塵防水性能IP67 視野90° 保存形式JPG・MP4 通信距離0~10m(障害物がない状態) LED正面(アプリで調光可能) サイズ(mm)207.5×35×50 アズワン品番4-2498-01 先端径(Φmm)13
1台
147,000 税込161,700
翌々日出荷

アズワン内視鏡
正面と側面の画像をボタン1つの切り替えで確認可能です。プローブはエンジンオイル、航空燃料、タービンオイル等に耐性があります。(72時間浸漬試験)
付属品SDカード(16GB)、USBケーブル、AVケーブル、ハンドストラップ、マグネットつきフック 寸法(mm)本体/116×140×42、プローブ/Φ4.9×1m 質量(g)本体/300、プローブ/172 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) ディスプレイ3.5インチTFTLCD 解像度640×480ピクセル 視野角(FOV)56° 防塵防水性能本体/IP55、カメラケーブル/IP67(操作部・接合部は除く) 保存形式JPEG・AVI LED正面/2個、側面/2個 アズワン品番2-987-11 被写界深度(mm)(DOF)10~60
1台
166,200 税込182,820
翌々日出荷