内視鏡 :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「先端径(Φmm)」から絞り込む
7.9(1)
スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個
付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning)
ケーブル長(m)5
対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上
センサーカメラ:CMOS
解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440
視野角70°
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)0~45
アズワン品番4-6222-01
先端径(Φmm)7.9
焦点距離2~10cm
1個
¥5,590
税込¥6,149
欠品中
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)
質量(kg)1.1
サイズ149×104×227mm
電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
光源LED8個(明るさ調節可)
液晶サイズ3.5インチ
解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
焦点距離(mm)10~50
アズワン品番3-6356-01
フレームレート30f/s
イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー
対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。