内視鏡 :「排水管 水漏れ」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様 付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー 材質ポリエステル、ポリエチレン 寸法(mm)約118×73×16 質量(g)約117 電源DC5V/1A ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)37×5.6Φ 本体質量(g)約52(ケーブル含む) 寸法(cm)腕バンド:約18×12×2 インターフェースUSB ディスプレイ4.3INCH TFT LCD 解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480) 動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 LED使用数(個)6 関連資料(0.32MB) 実撮影画角60° 拡大率(倍)約10倍 防水IP67 相当
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷