「先端径(Φmm)」から絞り込む
5.5(1)
5.6(2)
8(2)
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)Φ5.5×35
解像度30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)5.5
LED使用数(個)【先端LED】6
画角約60度(対角)
撮影距離(mm)(最短)約7
USBタイプTYPE-A
防水IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認
セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35
質量(g)本体:約370、ケース:約1170
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラ:約1
ヘッド径(Φmm)カメラ:約8
時間可動:約3時間
ディスプレイ5インチ
解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720
視野角約78°
焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認
セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35
質量(g)本体:約370、ケース:約1170
電源(V)USB(DC5
ケーブル長(m)カメラ:約10
ヘッド径(Φmm)カメラ:約8
時間可動:約3時間
ディスプレイ5インチ
解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720
視野角約78°
焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50
動作温度(℃)0~45
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様撮影角:60°
質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源DC5V/1A
表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)3.7
動作時間内蔵電池使用時最大100分程度
LED6個
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
拡大率(倍)約10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様
付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー
材質ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)約118×73×16
質量(g)約117
電源DC5V/1A
ケーブル長(m)約1
本体寸法(mm)37×5.6Φ
本体質量(g)約52(ケーブル含む)
寸法(cm)腕バンド:約18×12×2
インターフェースUSB
ディスプレイ4.3INCH TFT LCD
解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)
動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
LED使用数(個)6
関連資料(0.32MB)
実撮影画角60°
拡大率(倍)約10倍
防水IP67 相当
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。