内視鏡 :「顕微鏡撮影クリップ」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20倍から60倍へズームアップできるコンパクト顕微鏡。 LEDライトを装備しているので、日中はもちろん夜間や暗い場所でも観察ができます。 簡単に取り付けが可能なスマートフォン用の撮影クリップが付属。 スマホで静止画や動画を撮影して後で比較したり、ゆっくりと観察したり、データ保存にも適しています。
仕様●倍率:20~60倍(光学3倍比ズーム)●アイレリーフ:8.1~9.7mm●照明電源:LED 単三乾電池1本(別売)●サイズ:46.5×28.5×99mm●質量:約55g(電池含まず)●付属品:スマートフォン用撮影クリップ、取扱説明書&保証書 アズワン品番67-6588-23
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷