絞り込み
先端径(Φmm)
- 5.5(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 2型(1)
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)
- モノタロウ(3)
- 3R(スリーアール)(126)
- RIDGID(日本エマソン)(46)
- THANKO(サンコー)[電子機器](40)
- Laserliner(レーザーライナー)(33)
- スリーアールソリューション(26)
- イチネンTASCO(19)
- アズワン(15)
- SK(新潟精機)(13)
- カンツール(13)
- ブロードウォッチ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- エスコ(7)
- REX(レッキス工業)(7)
- 杉藤(6)
- ANMO(6)
- ディノライト(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- RS PRO(4)
- SPIエンジニアリング(3)
- ブランドをもっと見る
「先端径(Φmm)」から絞り込む
5.5(1)

LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ
Kenko(ケンコートキナー)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。 。2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント)質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず)径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態)長さ(m)フレキシブルチューブ:約1電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売)レンズf=1.62mm F2.8機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません)メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし総画素数30万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光)記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG液晶モニター2.0型 TFT動作温度(℃)0~45(結露しないこと)、5~30(無圧の水中)チューブ径(Φmm)4出入力ポートUSB Type-C静止画サイズVGA:640×480(30万画素)動画サイズVGA:640×480(30fps)メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB~32GB、microSDXCメモリーカード:64GB~128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。撮影距離(mm)約20~100イメージセンサー1/9型 CMOS






![スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器] スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡1m THANKO(サンコー)[電子機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)