絞り込み
先端径(Φmm)
  • 2.9(1)
ブランド
  • SPIエンジニアリング
  • モノタロウ(3)
  • 3R(スリーアール)(126)
  • RIDGID(日本エマソン)(46)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](40)
  • Laserliner(レーザーライナー)(33)
  • スリーアールソリューション(26)
  • イチネンTASCO(19)
  • アズワン(15)
  • SK(新潟精機)(13)
  • カンツール(13)
  • ブロードウォッチ(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • エスコ(7)
  • REX(レッキス工業)(7)
  • 杉藤(6)
  • ANMO(6)
  • ディノライト(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • RS PRO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
2.9(1)
  • Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡 SPIエンジニアリング

    Φ2.9mm 超極細工業用内視鏡

    SPIエンジニアリング
    179,800税込197,780
    1台
    9日以内出荷
    1. 内視鏡直径2.9mm 2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ 3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用 4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能) 5. カメラチューブ長さ1m 6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能 7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有 8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・ チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
    視野角35°先端径Φ2.9mm照明白色LED2灯(調光機能付き)防水性防滴使用温度範囲0~50℃センサー1/10”CMOSセンサ画素数400 × 400有効長(m)1m(10mまで延長可能)
  • 内視鏡用USBインターフェース SPIエンジニアリング

    内視鏡用USBインターフェース

    SPIエンジニアリング
    69,980税込76,978
    1台
    9日以内出荷
    HKT-USBは専用のモニタを使わず、Windowsベースのパソコン画面に直接内視鏡画像を表示させる内視鏡用インターフェイスです。内視鏡の駆動電源はパソコンのUSB電源を使うので、内視鏡用のバッテリーを持ち歩く必要がありません。 type 2はΦ2.9mm内視鏡(メーカー型番:HNL-2.9CAMシリーズSQタイプ)に対応し、type 4はΦ4.6mm内視鏡(HNL-4.6CAMシリーズSQタイプ仕様は除く)に対応します。 主な特長 1. お使いのPCに接続可能 2.画像保存(キャプチャー)機能搭載 3.オートゲイン/マニュアルゲイン切り替え可能 (Type2, 4のみ対応) 4.LED照明の調光機能搭載 ・先端可動型工業用内視鏡も接続可能
    対応OSWindows7以上インターフェースUSB 2.0電源USBバスパワーより供給寸法122 x 45 x 23mm質量(g)100付属品USBケーブル (1m)
  • ストレートアタッチメント SPIエンジニアリング

    ストレートアタッチメント

    SPIエンジニアリング
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
内視鏡