内視鏡 :「usb 顕微鏡」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に その他【観察範囲】2-50mm 付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチ 材質ABS 使用温度範囲(℃)1935/05/01 電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh) 本体質量(g)1980 対応OSWindows 7、8、10、11 倍率(倍)5-130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250 光源白色LED×30 作動距離(mm)5-200 インターフェースUSB 2.0 Type-A 解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080 撮像素子1/4.5CMOS 記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画) 画素数1200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25fps
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷