内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
4(2)
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。
全長(mm)200
トラスコ品番375-6653
幅(mm)120
質量(kg)1.9
高さ(mm)90
電源単二電池6本
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー)
付属品フィクス カメラ、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード
質量(g)366(電池・カメラ込)
電源リチウムイオン充電池(内蔵)
ケーブル長(m)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207
表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ
ズーム2倍望遠(100~200%)
解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67
焦点距離(mm)30~70
保管温度範囲(℃)-10~60
先端径(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.57MB)
記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可)
動作温度範囲(℃)0~45
USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。
付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ
トラスコ品番809-2488
材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス
幅(mm)120
全長(mm)160
質量(kg)ノズル:7.7
高さ(mm)70
電源リチウムイオンバッテリー
本体質量(kg)1.3
適合管径(Φmm)200~600
1セット
¥1,898,000
税込¥2,087,800
29日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。