内視鏡 :「測定器」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(4)
4.5(2)
5.2(2)
5.5(2)
6(5)
6.2(2)
8(3)
9(7)
10(1)
17(5)
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラケーブル:約1 ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8 最大解像度1920×1080 ピクセル 本体サイズ(mm)約285×120×55 ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離3~20cm
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
チューブ長さ(m)1 適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFI チューブ径(Φmm)9
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。
ケーブル長(m)1.8 トラスコ品番405-4083 質量(kg)0.86
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
チューブ長さ(m)1 チューブ径(Φmm)9.0
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブ
レンズ径(Φmm)9.8 チューブ長さ(m)1
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9 チューブ長さ(m)1 液晶パネル3.5TFT 仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC 付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m) 質量(g)450 外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く) 電源単3乾電池4本 センサーCMOS 受信可能距離10m 解像度960×240 明るさ(Lx)0 視野角45度 画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC) 防水性IP67(レンズ/チューブ) 変調方式FM 使用周波数(MHz)2468
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)約500 電源内蔵バッテリー 角度(°)湾曲:約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニター部:140×65×270 光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリーリチウムバッテリー ディスプレイ5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V)3.7 保証期間購入日より12ケ月 視野角78度 保存形式AVI/JPG 充電時間(時間)約2.5 ケーブル長(mm)USB:約900 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm)カメラ:8 防水性IP67(カメラケーブル部のみ) 焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm 動作温度範囲(℃)0~45 稼働時間(時間)約3 対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(電子機器)2カメラ360度回転式内視鏡
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書 質量(g)約310 電源内蔵バッテリー 温度(℃)カメラ:-10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270 光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリーリチウムバッテリー ディスプレイ5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V)3.7 保証期間購入日より12ケ月 視野角78度 保存形式AVI/JPG 充電時間(時間)約2.5 ケーブル長(mm)USB:約900 バッテリー容量(mAh)2000 充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm)カメラ:9.2 防水性IP67(カメラケーブル部のみ) 回転角度(°)ケーブル:360 焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm 動作温度範囲(℃)-10~40 稼働時間(時間)約3 対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書 質量(g)210、1223(パッケージ込み) 電源単3乾電池×4本(別売) ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30 表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ センサーCMOSセンサー 光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください) 解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式 視野角70度 焦点距離(mm)30~80 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書 長さ(mm)ピントが合う距離:20~50 質量(kg)ケース込:約2.2 電源内蔵バッテリー ケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型) 本体質量(g)約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110 表示部5インチカラーディスプレイ 光源白色LED6灯(3段階明るさ調整) バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨) 充電時間約6~7時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335 解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps 視野角80度 ケーブル長(mm)USB:約950 動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60 バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー 連続動作時間約3~3.5時間 先端径(Φmm)カメラ:3.9 防水性IP67(カメラおよびケーブル部) 回転角度(°)ケーブル:左右各180 対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

静止画と動画の撮影、記録ができる内視鏡です。 USBでパソコンに接続し、撮影した画像を直接見ることができます。 モニタと一体型なので、リアルタイムに映像を見ながら静止画像、動画の保存ができます。 テレビ出力付です。 ケーブルはIP66相当です。
用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡として ケーブル長(m)1 仕様焦点深度:20-50mm 電源(V)DC5 連続使用時間(時間)約3(録画無し) 照明白色LED(調光可) 視野角67° 記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画) 画素数30万画素 インターフェイスmini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL) モニタ3.5インチ RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード(4GB以下) 記録画素数640×480ピクセル(静止画、動画ともに) ケーブル径(Φmm)5.5
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

CA-300用6MMケーブルなります。
ケーブル長(m)1 トラスコ品番421-7080 質量(kg)0.3 ケーブル外径(Φmm)6
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)検査カメラ CA-25
見やすい液晶カラーモニター2.4インチ付です。 LEDライト4灯光量調整可能で狭いすき間や近接で威力を発揮します。 人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。
用途手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査に ヘッド径(Φmm)【カメラ】17 ケーブル長(m)1.2 トラスコ品番442-8871 セット内容Φ17×1200mmカメラケーブル、携帯収納ケース、先端ツール3種付(ミラー、マグネット、フック)、単3電池×4本 幅(mm)85 質量(kg)0.6 高さ(mm)190 奥行(mm)145 モニタ2.4
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

高温での使用が可能な冷却システム搭載。先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6.6mm径内視鏡
仕様ピントの合う距離:10~100mm、ホワイトバランス:自動で調節、光度・彩度・コントラスト:手動で調節、湾曲角:最大160度±10度、ケーブル回転角:最大360度 セット内容本体(ケーブル一体型)、コンプレッサー、エアホース(120cm)、電源ケーブル(85cm)、HMDIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、USB-ACアダプタ、カードリーダー、プラスドライバー、日本語説明書 質量(g)本体:392(ケーブル含む)、コンプレッサー:1742 電源本体:USBより充電、コンプレッサー:AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)1 最高使用圧力(MPa)0.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:105×245×90、コンプレッサー:90×90×165 連続使用時間(時間)約4 インターフェースAV-out、microUSB、microSD バッテリーリチウム電池(3200mAh) ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 保証期間12ヶ月 視野角85度 LED6灯 6段階調光機能付 記録ファイル形式動画:MP4、静止画:JPEG、BMP 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~120 画像サイズ960×720(動画・静止画ともに) 25fps 言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応 画素数約70万画素 先端径(Φmm)6.6 防水性カメラケーブル部防水あり IP67 動作湿度(%RH)90(結露しないこと) 対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5 ディスプレイ5インチ 先端径(Φmm)3.9
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
RoHS
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約1 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。上下左右4方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
首振り(WAY)4
1台
94,095 税込103,505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)バリオカメラケーブルG4
RoHS
ケーブル長(m)1.5 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~70 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)アークカメラケーブルG4
RoHS
ケーブル長(m)1 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~50 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
75,980 税込83,578
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)デュオカメラケーブルG4
RoHS
ケーブル長(m)1 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4バリオ
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品バリオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~70 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

レッキス工業工業用内視鏡
カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像
口径(mm)6.2 首振り(WAY)2
1台
55,890 税込61,479
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

082235A ビデオインスペクター3DX Laserliner(レーザーライナー) 動画あり
Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DX
1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。 マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。 寸法(mm)108×260×110(操作部のみ) 質量(g)810(ケーブル込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)(カメラケーブル)1 記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能) ズーム2倍(10段階調整) ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル 動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと 視野角90° 防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67 充電時間(時間)約3 LED8個(4段階調光) 保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%) インターフェイスUSB-C 先端径(Φmm)9 焦点距離1.5~10cm 稼働時間(時間)約5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)マックスカメラケーブルG4
RoHS
ケーブル長(m)1.5 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)20~300 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4デュオ
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品デュオ カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)490(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)30~50(メインカメラ)、10~50(サイドカメラ) 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)6mm1.5M カメラケーブルG3/G4
RoHS
工業用内視鏡ビデオフレックスG3ウルトラM10、ビデオフレックスG3ウルトラスリムに取付可能なカメラケーブル。 用途に合わせてセレクトできる便利なマスト別売アイテム。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
1本
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡 付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書 質量(g)約550 電源USB(5V 1A) ケーブル長(m)1 角度(°)湾曲:150±10 先端径(mm)2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240 バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ 視野角120度 防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67 保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG 充電時間(時間)約4 動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60 画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480 デジタルズーム4倍 合焦距離5~50mm LED使用数(個)4 (18000lux) 稼働時間(時間)約4 対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで) 相対湿度(%RH)15~90
1個
699,800 税込769,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4マックス
RoHS
仕様カメラケーブルの交換○、画像調整機能○(スマートビュー) 付属品マックス カメラケーブル、衝撃吸収型専用キャリングケース、MicroSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、コンタクトカード 質量(g)780(電池・カメラ込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×181×207 表示部3.5インチTFTカラーディスプレイ ズーム2倍望遠(100~200%) 解像度ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式 防塵防水性能(カメラヘッド)完全防水IP67 焦点距離(mm)20~300 保管温度範囲(℃)-10~60 先端径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ資料(0.57MB) 記録メディアMicro SDカード(最大16GBカード使用可) 動作温度範囲(℃)0~45 USBタイプUSB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送) 稼働時間(時間)約6
1台
73,880 税込81,268
3日以内出荷

30万画素の鮮明画像。 ”選べる”豊富なラインアップ。 画像データの記録・呼出し。 LED光量調整可能。 画像の反転・回転。 IP57=挿入部防水構造。
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レッキス工業工業用内視鏡 FES262-1
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業工業用内視鏡 FES462-1
RoHS
自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様 付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー 材質ポリエステル、ポリエチレン 寸法(mm)約118×73×16 質量(g)約117 電源DC5V/1A ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)37×5.6Φ 本体質量(g)約52(ケーブル含む) 寸法(cm)腕バンド:約18×12×2 インターフェースUSB ディスプレイ4.3INCH TFT LCD 解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480) 動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 LED使用数(個)6 関連資料(0.32MB) 実撮影画角60° 拡大率(倍)約10倍 防水IP67 相当
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42 使用温度範囲(℃)0~+60 先端側視ミラー、(可動範囲)180° 電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)70 機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0 記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応) 照明高輝度白色LED(光量調整可能) 解像度854×480ピクセル 保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下 防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部) 充電時間(時間)(バッテリー)2.5 撮像素子CMOSセンサー 画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶 画素数90万画素 使用湿度範囲(%RH)15~85
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。 静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。 LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。 機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。 通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m)1 液晶モニター3.5インチフルカラー 寸法(mm)199×100×178 出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL 連続使用時間(時間)3
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。 ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。 また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。 付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり 撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。 ケーブル長(m)1 質量(g)392(ケーブル含む) 電源ACアダプタより充電 バッテリーリチウム電池 照度(Lx)20000 ディスプレイ3.5インチTFT 解像度640×480(VGA) バッテリー電圧(V)4.2 視野角120度 焦点距離(mm)10~100 充電時間(時間)約6 LED6灯6段階調光機能付 ホワイトバランス自動 バッテリー容量(mAh)3300 画素数45万画素 連続動作時間約6時間 インターフェイスAV-out、microUSB、microSD コントラスト手動 カメラ仕様先端6mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

3R-MFXS55 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール) 動画あり
3R(スリーアール)先端可動式内視鏡
電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
チューブ長さ(m)約1 液晶モニター3.5インチTFT 付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット 質量(g)約393(電池含む本体部分) 外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ) 光源白色LED×4(明るさ調整可能) 使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給 解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480 視野角65度 焦点距離(mm)30~80 保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画) チューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5 防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
素子CMOS素子
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JTC6922 ビデオスコープ JTC 動画あり
真上が見える。先端180°曲がります。 暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き 金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き 垂直・水平方向のミラー効果が可能 防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
材質プローブ:ステンレスメッシュ 長さ(mm)プローブヘッド13 長さ(m)プローブ:1 電圧(V)AC100-240(50-60Hz) 電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー 消費電力DC5.5 1.8A コード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250 記録媒体16G SDカード ディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA 視野(FOV):90 保存形式静止画:jpeg(640×480) 言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語 インターフェイスAV出力 先端径(Φmm)4.5 作業温度範囲(℃)0~60 出力形式ビデオ:NTSC & PAL 被写界深度(mm)(自由度):10~100
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷