絞り込み
ブランド
  • サンコー(電子機器)(2)
  • 3R(スリーアール)(1)
先端径(Φmm)
  • 2.8
  • 2(2)
  • 3.9(9)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5.2(2)
  • 5.5(14)
  • 5.6(2)
  • 6(21)
  • 6.2(4)
  • 7.9(4)
  • 8(11)
  • 9(12)
  • 17(5)
  • 23(10)
  • 25(6)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 50(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
液晶サイズ(インチ)
  • 3.5型(2)
  • 5型(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

内視鏡 :「測定器」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端径(Φmm)から絞り込む
2(2)
2.8
3.9(9)
4(2)
4.5(2)
5.2(2)
5.5(14)
5.6(2)
6(21)
6.2(4)
7.9(4)
8(11)
9(12)
17(5)
23(10)
25(6)
28(3)
30(2)
35(2)
50(2)
先端径(Φmm)をもっと見る
先端可動式工業用内視鏡 3R(スリーアール)先端可動式工業用内視鏡3R(スリーアール)
1,498,000税込1,647,800
1個
5日以内出荷
鮮明な画質、優れた操作性を兼ね備えた先端可動式の工業用内視鏡です。高性能なスペックとコストパフォーマンスを実現。 直径1.8mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/6.0mm、有効長は最長7mまで対応。 鮮明な画質が作業負担を軽減 細部の傷まで発見できる、最大92万画素のクリアな映像を大画面に。 ノイズの少ない映像が、検査精度の向上や観察者の負担軽減につながります。 ※カメラ解像度は先端径によって異なります。 操作しやすく、疲れにくいジョイスティック 見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用。 疲れにくく、自由な操作を可能にしました。 ※可動域は先端径・有効長によって異なります。 大画面で観察できるHDMI出力対応 HDMI出力対応。付属のケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示。 また、複数人での共有や、クライアントへの確認などを大画面で行うことができ、効率的なコミュニケーションに役立ちます。
セット内容ビデオスコープ×1、MicroSDカード(テスト用)×1、カードリーダー×1、USBケーブル×1、HDMIケーブル×1、充電器×1、簡易スタンド×1、クリーニングクロス×3寸法(mm)約350×158×60(※カメラケーブル、及びジョイスティックは含まない)質量(g)約825(1.0m)、約840(2.0m)ケーブル長(m)カメラ有効長:(約)1.0/2.0連続使用時間(時間)(約)平均2時間光源光ファイバー×1、調光:OFF+8段階バッテリー18650 3.7V/2200mAh×2本解像度モニタ:1024×768、カメラ:16万画素視野角(約)FOV100°防塵防水性能挿入部:IP67焦点距離(mm)(約)DOF3~70保存形式MicroSDカード(最大64GB)充電時間(時間)(約)平均5時間撮像素子1/18インチ液晶モニター5インチインターフェイスHDMI出力(1280×720/60Hz)先端外径(Φmm)2.8静止画サイズJPG:400×400動画サイズMP4:400×400(30fps)動作温度範囲(℃)挿入部:-20~70、モニタ:-10~50可動範囲(°)170±10(1.0m)、150±10(2.0m) (※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 サンコー(電子機器)360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径サンコー(電子機器)
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
内視鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら