内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
2.8(3)
3.9(11)
5.5(18)
6(8)
7.9(4)
8(8)
9(13)
17(5)
23(9)
25
先端径(Φmm)をもっと見る
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番217-8946
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.6
モデルC40
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
7日以内出荷
従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能
トラスコ品番410-8692
ケーブル長(m)2
ヘッド径(Φmm)25
ヘッド長(mm)55
ケーブル径(Φmm)13
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
仕様番号:249-8199
セット内容コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
質量(kg)19
ケーブル長(m)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×635×432
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ディスプレイ5.7インチ
LED6灯
アズワン品番65-1959-23
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
5日以内出荷
先端Φ25mm配管専用内視鏡:プローブに反発性の高いグラスファイバーを使用することにより、曲がりくねった配管内部へどんどん入っていきます。
内視鏡固定ホルダー用フレキシブルスタンド付で、カメラの向きや角度が自在です。
径(Φmm)(プローブ)6
先端径(Φmm)(カメラ)25
液晶モニター3.5インチTFT液晶モニター
質量(kg)(カメラ本体)0.9/乾電池含まず、(フルセット)2.45、(プローブ)約5
長さ(m)(プローブ)30
出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)
電源単3アルカリ乾電池×4本使用またはACアダプターにて連続使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(プローブドラム)315×195×35
保存方法内蔵メモリー1GB・SD
光源LED照明(光源調整可能)
ズームデジタル2
表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転
視野角(プローブ)73°
焦点距離(mm)(プローブ)50~600
動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)
記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)
素子CMOS素子
画素数300000画素
マウント(三脚)1/4 -20 UNC
メモリーカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
1セット
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
L100Cマイクロリールをベースに、RIDGID独自技術のTruSense/APXカメラヘッドを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)機能により、暗い管内を鮮明に検査可能。チルトセンス機能で現在のカメラヘッドの角度をモニターに表示。管の勾配を確認可能。新タイプのAPXカメラヘッドには自動水平機能も備わっています。
用途各種配管内の検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5799
適合機種シースネイクモニター
幅(mm)337
高さ(mm)361
奥行(mm)168
電源(V)18
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~100
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査
付属品ボールガイド
トラスコ品番578-5800
適合機種シースネイクモニター
材質樹脂・ステンレススチール・鉄
幅(mm)337
高さ(mm)411
奥行(mm)224
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)40~125
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
ケーブル径(Φmm)6.7
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプター
トラスコ品番249-8199
幅(mm)356
高さ(mm)432
奥行(mm)635
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)38~150
ヘッド径(Φmm)カメラ:25
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
当日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。