内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(7)
5.5(9)
6(19)
6.2(4)
8(10)
9(12)
17(5)
23(9)
25(6)
28
先端径(Φmm)をもっと見る
管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能
用途排水管/工場配管の管内調査
付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース
トラスコ品番651-3742
幅(mm)280
高さ(mm)355
奥行(mm)195
電源(V)100
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)挿入部:28
適合管径(Φmm)30~110
ヘッド径(Φmm)カメラ:28
解像度カメラ:200万画素
バッテリー容量(Ah)0.4
ケーブル径(Φmm)6.6
挿入部有効長(m)19
モニターサイズ5インチ
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。
付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプター
トラスコ品番261-3575
幅(mm)350
高さ(mm)176
奥行(mm)463
電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
電圧(V)100
電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)
ケーブル長(m)30(有効長28)
適合管径(Φmm)Φ30~Φ110
ヘッド径(Φmm)28
ディスプレイ7インチ
バッテリー容量(Ah)0.4
ケーブル径(Φmm)6.6
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
配管内視鏡Premierシリーズに使える自動水平型先端カメラです。
カメラが常に上を向きますのでカメラがどこを向いているかがすぐにわかり非常に便利です。
先端径(Φmm)カメラ:28
長さ(mm)150
直径(Φmm)28
質量(g)204
対応機種CARPSCA2、CARPSCA3、CARPSCA4
保証期間1年
1台
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。