内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9
5.5(9)
6(19)
6.2(4)
8(10)
9(12)
17(5)
23(9)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る
チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡
チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる
配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9
チューブ長さ(m)1
液晶パネル3.5TFT
仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC
付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)
質量(g)450
外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)
電源単3乾電池4本
センサーCMOS
受信可能距離10m
解像度960×240
明るさ(Lx)0
視野角45度
画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)
防水性IP67(レンズ/チューブ)
変調方式FM
使用周波数(MHz)2468
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
2方向に180度先端カメラが曲がる先端可動式3.9mm工業用内視鏡
セット内容本体、microSD カード (8GB)、USBケーブル、USB-ACアダプター、クリーンクロス、日本語取扱説明書
長さ(mm)ピントが合う距離:20~50
質量(kg)ケース込:約2.2
電源内蔵バッテリー
ケーブル長(m)カメラケーブル:1(非形状記憶型)
本体質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×285×110
表示部5インチカラーディスプレイ
光源白色LED6灯(3段階明るさ調整)
バッテリー充電:USB‐AC アダプター(5V 2.0A 以上推奨)
充電時間約6~7時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×335
解像度静止画:1280×720/動画:1280×720 25fps
視野角80度
ケーブル長(mm)USB:約950
動作温度(℃)-10~60、カメラ:-10~60
バッテリー容量(mAh)(3.7V)5000/リチウムポリマーバッテリー
連続動作時間約3~3.5時間
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性IP67(カメラおよびケーブル部)
回転角度(°)ケーブル:左右各180
対応SDカードmicroSDカード(~32GB Class10推奨)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED
付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
質量(g)400
長さ(m)3(プローブ)
使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)
保護等級IP54相当
使用電池リチウムイオン電池
解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122
視野角120°
焦点距離(mm)5~100
充電時間(時間)約3(電池1個充電時)
画面サイズ5インチ
使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)
先端径(Φmm)3.9
使用時間(時間)約3(満充電時)
防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当
ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)
曲げ角度(°)最大140
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5
ディスプレイ5インチ
先端径(Φmm)3.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。
直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。
「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
質量(g)1056(ケーブル込)
保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン
電源リチウムイオンバッテリー内蔵
ケーブル長(m)(カメラ)2
最小曲げ半径(mm)75
記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)
保護等級IP54
ヘッド径(Φmm)3.9
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ5インチTFTモニター
解像度1280x720ピクセル
動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m
視野角83°
充電時間(時間)3
LED6個
保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと
関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)
記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)
焦点距離3~8cm
カメラ仕様フロント
稼働時間(時間)5
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。