内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(9)
5.5(14)
6(21)
6.2(4)
7.9(4)
8(11)
9(12)
17(5)
23(10)
25(6)
先端径(Φmm)をもっと見る
真上が見える。先端180°曲がります。
暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き
金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き
垂直・水平方向のミラー効果が可能
防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
材質プローブ:ステンレスメッシュ
長さ(mm)プローブヘッド13
長さ(m)プローブ:1
電圧(V)AC100-240(50-60Hz)
電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー
消費電力DC5.5 1.8A
コード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250
記録媒体16G SDカード
ディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA
視野(FOV):90
保存形式静止画:jpeg(640×480)
言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語
インターフェイスAV出力
先端径(Φmm)4.5
作業温度範囲(℃)0~60
出力形式ビデオ:NTSC & PAL
被写界深度(mm)(自由度):10~100
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
先端部外径 Φ3.7mm/Φ4.5mm/Φ6.0mm/Φ9.0mm、 最長6m対応の工業用内視鏡です。
ケーブルの種類はΦ3.7mmがフレキシブルケーブル、Φ4.5mmがインターロックケーブル(形状保持)、Φ6.0mm/Φ9.0mmはワンタッチで側視切替が可能なデュアル機能付きケーブルです。
モニタ共通の豊富なケーブルをご用意
映像を静止画・動画で保存でき検査後の再確認が可能
モニタスタンド付きで手がふさがらない
先端径(Φmm)4.5
カメラ仕様1/9型CMOS(30万画素)
光源白色LED×6(調光可)
視野角約90°
被写界深度(mm)10~100
材質ステンレス、鉄
耐熱温度(℃)-10~50
防塵防水性能IP67
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。