内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(9)
5.5(14)
6(21)
6.2(4)
7.9(4)
8(11)
9(12)
17(5)
23(10)
25(6)
先端径(Φmm)をもっと見る
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、
手のひらサイズの
携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。
視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで
手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。
静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。
質量(g)370(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池 4本
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×155×32
ヘッド径(Φmm)直径5.2
記憶方式MicroSDカード(最大32GB使用可能)
輝度10段階輝度調整
ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル
解像度1280×720ピクセル
視野角65°
焦点距離(mm)30~80
デジタルズーム4倍
関連資料カタログ資料(0.67MB)
ポートMicroUSB
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。