内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
「先端径(Φmm)」から絞り込む
工業用内視鏡カメラ サイドカメラ搭載モデルJLT予約販売
仕様LEDライト付付属品保護リング・フック・マグネット・USB ケーブル電源リチウムイオン電池(2000mAh)ケーブル長(m)5レンズ径(Φmm)5.5表示【画面回転】180°充電時間3時間最大解像度1920×1080ピクセルズーム2倍(デジタル)視野角70°画素数200万画素モニタ5.0インチ IPSパネル記録メディアマイクロSDカード 64G(クラス10以上)防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)焦点距離2-10cmケーブル径(Φmm)5稼働時間(時間)3時間
ファイバースコープカメラブロードウォッチ当日出荷
・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 ・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作
セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル質量(g)約200電源USB(DC5V)ケーブル長(m)カメラ:約2本体寸法(mm)約80×200×30ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5ディスプレイ2.4 インチ解像度1920×1080 ピクセル焦点距離1~13cm動作温度範囲(℃)0~50
検査用内視鏡カメラwifiカメラ2ダークホース(3件のレビュー)当日出荷
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査にセット内容本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)5対応OSアンドロイド、iOSレンズ径(Φmm)5.5連続使用時間(時間)約6解像度200万画素視野角水平:70度充電時間(分)約120焦点距離5~500cm
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)ブロードウォッチ(1件のレビュー)当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます先端カメラ部分は防水でLED付き排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約7USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
モニター付きスコープカメラSMT(1件のレビュー)当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5ケーブル長(m)3.5表示部4.3インチ/1080P/30fps解像度320×240画素数640×480/1280×720/1920×1080視野角70度焦点距離5~500cm充電時間(時間)約2電源充電:5V・2A/500mAバッテリーリチウム電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2600連続使用時間(時間)5防水性IP67(レンズのみ)ケーブル径(Φmm)4.85寸法(mm)150×85×17付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
工業用内視鏡 5.5Φ1.2m 先端可動3R(スリーアール)5日以内出荷
Φ3.9mm、Φ5.5mm、Φ8.0mm、Φ9.0mm等の豊富なオプションケーブルや、付属品で様々な状況に対応できる工業用内視鏡です。
手元のモニタでリアルタイムに確認
暗くてわかりにくい配管内もLEDライトで明るく撮影
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2液晶モニター2.3型解像度320×240、約35万画素カメラ仕様1/9型 CMOS焦点距離3~8cm視野角約48°光源白色LED×4 調光:OFF+8段階静止画サイズJPG:720×240動画サイズAVI:720×240(30、15fps)保存形式MicroSDカード(最大32GB)電源単3型アルカリ乾電池×4使用時間(時間)防塵防水性能動作温度範囲(℃)-10~50質量(g)450寸法(mm)260×85×45(ケーブル部除く)
先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ3R(スリーアール)5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
先端可動式内視鏡 3mケーブルのみ3R(スリーアール)5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5(1/12CMOS)ケーブル長(m)3解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
Φ5.5mm 先端可動式内視鏡ケーブル3R(スリーアール)5日以内出荷
3R-WFXS03 / 3R-FXS050で使用できる先端可動式のオプションケーブルです。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)1.2対応機種3R-WFXS03/3R-FXS050