内視鏡 :「測定器」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端径(Φmm)」から絞り込む
2.8(3)
3.9(11)
5.5(18)
6(8)
7.9
8(8)
9(13)
17(5)
23(9)
25(7)
先端径(Φmm)をもっと見る
仕様LEDライト付 付属品側視ミラー・フック・マグネット ケーブル長(m)5 レンズ径(Φmm)7.9 表示【画面回転】90° 最大解像度1920×1440ピクセル ズーム2倍(デジタル) 視野角70° 画素数200万画素 モニタ無し 防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ) 焦点距離2-10cm ケーブル径(Φmm)4.5
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

スリーアールソリューションスマホ接続式スネークカメラ コネーク
落とし物を探したりエアコンの点検、配管のメンテナンスに。LEDライトであたりを明るく照らしながらお手持ちのスマホで家具のすき間や内部を見ることができます。さらに細かく確認したい時はズーム機能が便利。大きく拡大した映像は静止画・動画で保存することができます。
セット内容スネークカメラ コネーク 本体、変換プラグ(microUSB / Lightning)、カメラアクセサリ(ミラー/マグネット/フック/保護リング) 質量(g)約40 対応OSiOS 9以上、Android 6.0以上 ※OTG機能必須 タブレット使用可能 接続USB Type-C / microUSB(変換プラグ利用) / Lightning(変換プラグ利用) 有効画素数約30万画素 全長(cm)約105 保証期間ご購入日から1年間 視野角約50° 防塵防水性能IP67(カメラ部のみ) 有効長(m)ケーブル:約0.83 先端外径(Φmm)7.9
1個
3,898 税込4,288
欠品中

スマートフォンに接続するファイバースコープです。専用アプリを使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。
仕様先端LED:8個 付属品先端アクセサリー(磁石×1、フック×1、横ミラー×1、保護キャップ×1)、アダプター(Micro USB、Lightning) ケーブル長(m)5 対応機種iOS 10.0以上、Android 6.0以上 センサーカメラ:CMOS 解像度カメラ:先端・横とも各200万画素、ビデオ:1920×1440、写真:1920×1440 視野角70° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)0~45 アズワン品番4-6222-01 先端径(Φmm)7.9 焦点距離2~10cm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDデュオ
質量(g)1304(ケーブル込) 保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン 電源リチウムイオンバッテリー内蔵 ケーブル長(m)(カメラ)3 最小曲げ半径(mm)75 記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4) 保護等級IP54 ヘッド径(Φmm)7.9 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ5インチTFTモニター 解像度1280x720ピクセル 動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 充電時間(時間)3 LEDフロント:6個/サイド:1個 保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと 関連資料(0.68MB) 記録メディアマイクロSDカード(最大32GB) 焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cm カメラ仕様フロント、サイド(90度) 稼働時間(時間)5
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷