内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(7)
5.5(9)
6(19)
6.2(4)
8(10)
9(12)
17(5)
23(9)
25(6)
28(3)
先端径(Φmm)をもっと見る
仕様LEDライト付
付属品側視ミラー・フック・マグネット
ケーブル長(m)5
レンズ径(Φmm)7.9
表示【画面回転】90°
最大解像度1920×1440ピクセル
ズーム2倍(デジタル)
視野角70°
画素数200万画素
モニタ無し
防水性IP67(カメラ・ケーブルのみ)
焦点距離2-10cm
ケーブル径(Φmm)4.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。
直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。
「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。
質量(g)1304(ケーブル込)
保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン
電源リチウムイオンバッテリー内蔵
ケーブル長(m)(カメラ)3
最小曲げ半径(mm)75
記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)
保護等級IP54
ヘッド径(Φmm)7.9
ズーム2倍デジタルズーム
ディスプレイ5インチTFTモニター
解像度1280x720ピクセル
動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m
視野角80°
充電時間(時間)3
LEDフロント:6個/サイド:1個
保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと
関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)
記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)
焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cm
カメラ仕様フロント、サイド(90度)
稼働時間(時間)5
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。