内視鏡 :「測定器」の検索結果
内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
商品豆知識
「先端径(Φmm)」から絞り込む
3.9(2)
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡3mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書
質量(g)210、1223(パッケージ込み)
電源単3乾電池×4本(別売)
ケーブル長(m)カメラケーブル:3/フレキシブルチューブ(形状記憶型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30
表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイ
センサーCMOSセンサー
光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付き
カード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)
解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式
視野角70度
焦点距離(mm)30~80
先端径(Φmm)カメラ:3.9
防水性カメラケーブル部防水あり IP67
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。