内視鏡 :「管内カメラ」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
3~5未満(1)
5~10未満(1)
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)3.5 表示部4.3インチ/1080P/30fps 解像度320×240 画素数640×480/1280×720/1920×1080 視野角70度 焦点距離5~500cm 充電時間(時間)約2 電源充電:5V・2A/500mA バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2600 連続使用時間(時間)5 防水性IP67(レンズのみ) ケーブル径(Φmm)4.85 寸法(mm)150×85×17 付属品microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5m
先端カメラ径5.5mmの先端可動式工業用内視鏡です。 視野角65度・320度先端可動で内部にカーブのある管内もスムーズに確認できます。 さらに先端を曲げられない場所でも付属のアタッチメントで側面検査にも対応。 そのほか、防水・自動調光機能などを搭載。 先端可動域320度で空洞になった内部の入口を確認できる。 アタッチメントの側視ミラーなら狭い配管内の側視に対応。 IP67の防水性能で、水気のある場所でも安心利用。 自動調光機能付きLEDライトで凹凸の多い場所も均一な明るさで見やすい。
先端径(Φmm)5.5 ケーブル長(m)5 液晶モニター3.5インチTFT 解像度モニタ:320×240、カメラ:640×480 記憶方式SDカード(最大32GB対応) 保存形式静止画:JPG 720×480、動画:AVI 720×480(30fps) 出力端子ビデオ出力、MiniUSB 入力端子DC入力(5V/1A) 電源単3アルカリ乾電池×4本または電源ケーブルより給電 連続使用時間(時間)約4(乾電池の場合) 動作温度範囲(℃)5~50、ケーブル:5~70 動作湿度(%)90以下(結露なきこと) 質量(g)約393(電池含む)、ケーブル:約309 外形寸法(mm)225×200×110 可動範囲ケーブル:約320° 光源白色LED×4 焦点距離(mm)約30~80 視野角65° 防塵防水性能IP67 材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷