内視鏡 :「管内検査カメラ」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満
5~10未満(1)
10~50未満(8)
50~100未満(1)
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。 先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。 本体にはメモリ32GBを内蔵。 現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。 電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画 付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書 質量(g)395(ケーブル含まず) 径(Φmm)(カメラ)5.5 電源単三電池4本(別途ご用意ください) 表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ 連続使用時間(時間)約3 光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195 解像度1280×720 25fps 保証期間購入日より12カ月 動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH 焦点距離(mm)5~60 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI 防水性IP67(カメラケーブル部防水あり) 容量(GB)32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)