内視鏡 :「配管内カメラ」の検索結果

内視鏡とは、物の隙間など通常のカメラでは撮影することができない狭い場所を撮影するためのカメラです。ライトもついているので、暗い内部の撮影もできます。細長い形状になっているため、狭い場所にも入ることができ、先端にあるレンズを通して物体を撮影することが可能。カメラと胴体部分のチューブが防水仕様になっているものは、水の浸水も防げるため、水回りなど配管内などの撮影もできます。また、モニターがついているものは、映像を見ることができるので便利です。スマートフォンやパソコンに接続するタイプのものは、価格も安価となっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(3)
5~10未満(2)
10~50未満(8)
50~100未満(3)
100以上
120m超ロングケーブルの配管用内視鏡システム。 リールには引き出した長さが分かるカウンターがセットされ、カメラ部は自由自在フレキシブルに動きます。 大型の7インチ液晶を搭載していますので、現場でも非常に映像が見やすくなっています。 3つのアタッチメントも付属しており、配管内のゴミが多い場所でもどんどん進んでいくことが可能です。
先端径(Φmm)(カメラ)50 ケーブル長(m)120 表示部7インチカラー液晶ディスプレイ 付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター 質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8 電源AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360 光源白色LED18灯 バッテリーリチウムイオン 動作温度温度:28℃~50℃ 湿度:30%RH~90%RH 解像度800×480 充電時間(時間)6 対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB) 連続動作時間4時間 防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部) 焦点距離(パンフォーカス)100mm~
1台
659,800 税込725,780
46日以内出荷