カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
- 3
- 0(19)
- 1.5(22)
- 1.6(25)
- 1.8(64)
- 2(341)
- 2.3(26)
- 2.5(124)
- 2.7(16)
- 3.5(140)
- 4(240)
- 4.5(25)
- 5(112)
- 6(142)
- 7(42)
- 8(110)
- 10(250)
- 12(66)
- 15(106)
- 20(23)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- BeHAUS(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- I.L.K(池田レンズ工業)(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(6)
- KONTEC(コンテック)(4)
- MIZAR(ミザールテック)(13)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(4)
- エイチ・エー・エー光学(9)
- エスコ(5)
- エッシェンバッハ(4)
- オーツカ光学(104)
- クリアー光学(36)
- ケニス(3)
- シンワ測定(5)
- スリーアールソリューション(4)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- 共栄プラスチック(9)
- 日進医療器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識

リーディング用ルーペ
シンワ測定(13件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
LEDライトルーペ 薄型
(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。用途手元を拡大する作業や照明器具に質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個レンズ倍率(大)3/(小)10材質(レンズ)ガラス
LEDライトルーペ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
置いて使う卓上拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷写真や文章など見たいものの上に置いて見る机上用ルーペです。 硝子レンズ(白板)使用により、明るく見やすい視野が魅力です。材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDスタンドライトルーペ
共栄プラスチック¥7,798税込¥8,5781台当日出荷仕様28LEDライト内蔵(ダイヤル式調光LEDライト)セット内容タブレットスタンド、レンズクリーナー、USB変換ACアダプター、USBプラグケーブル出力DC5.0V/1.0A本体寸法(mm)208×184×585(全長)倍率(倍)3入力AC100V-240V材質(レンズ)アクリル樹脂製有効寸法(mm)レンズサイズ:170×113×2.0、ネックサイズ:長310×直径12材質(台座)ABS樹脂製
フレキシブル・スタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。種類スタンドルーペ
COB型LEDライト付きルーペ
平野商会(1件のレビュー)¥869税込¥9561台当日出荷COB-LED付きのルーペです。直径約8cmの大型レンズで広範囲がしっかり見えます。レンズ倍率は約3倍。ワンプッシュで簡単点灯するCOB-LEDライトを点灯すれば、手元を明るく照らし、大きくクッキリ見えるので、新聞などの読書や模型作りなどの細かい作業時にも便利です。材質ABS、ガラス、PS質量(g)約155電源単3乾電池×2(別売り)寸法(cm)幅11.5×奥行2.1×長さ24、レンズ直径:約8レンズ倍率約3倍明るさ約60lm連続点灯時間(時間)約18
文字が見やすいルーペ
日進医療器¥589税込¥6481個当日出荷カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。タイプカードタイプ本体寸法(mm)89×57×10レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥929税込¥1,0221個当日出荷から3日以内出荷フレーム、レンズはプラスチックで小レンズが付いている天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)プラスチック・ABS種類手持ち式材質(レンズ)アクリルレンズ
ルーペ
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 90mm 3倍 サブ4.5倍
オーム電機¥929税込¥1,0221個翌々日出荷LEDライト付きハンドルーペ。直径90mmの大型レンズ。約3倍拡大、サブレンズ約4.5倍。白色LED3灯で手元を明るく照射。軽量設計で持ちやすいラバーグリップ。レンズ保護カバー付き。読書や細かい作業に便利材質(本体)ABS樹脂質量(g)85タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率3倍/4.5倍レンズ径(Φmm)90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×228×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥50,980税込¥56,0781台当日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ルーペ 高倍率 収納型
シンワ測定(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
リーディングラインルーペ
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥389税込¥4281枚当日出荷文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ材質(本体)PVC倍率(倍)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4測定範囲(cm)15
LED照明拡大鏡 ENVL-F
オーツカ光学¥65,980税込¥72,5781台当日出荷から4日以内出荷F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。材質(本体)ABS樹脂質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズバッテリー単4電池3本(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)
プラ枠ルーペ(プラレンズ)
クリアー光学(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷耐久性のあるプラスチックフレームを使用 レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用 2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)種類手持ち式材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
LED拡大鏡 smolia フレクシズ
スリーアールソリューション¥3,398税込¥3,7381個当日出荷今までのLED拡大鏡smoliaシリーズは置くだけで一定の大きさに拡大されるので、これまで対象物に合わせて倍率を変更することはできませんでした。 この拡大鏡であれば、拡大鏡を持ち上げることなくレンズ部分を回すだけで拡大倍率を変更することができます。 今までの倍率では少しもの足りない、対象物によって拡大する大きさを変えたいとお思いのあなたにおすすめです。セット内容3r-smolia-fzgy本体、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル(ケーブル長約1.8m)、取扱説明書兼保証書質量(g)約186電源リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)レンズ径(Φmm)約69パッケージサイズ(mm)約110×105×70光源白色LED×3個レンズ倍率約3倍入力端子USB Type-C(DC5V 2A以下)充電時間(時間)約2連続点灯時間(時間)約3外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約92×50
LEDライト付き拡大鏡 クリアルック
プロビジョン¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷『LEDライト付き拡大鏡 クリアルック』は、大きく、ワイドに、明るく、クッキリ見える拡大鏡です。広い視野で読書に集中できます。手芸や修理や工作など、細かな作業もはかどります。使わないときはコンパクトにたためます。スマホやタブレット画面を拡大してご覧になりたいときにもおススメです。広範囲を一気に拡大して、LEDライトで文字も手元も明るく照らし、レンズ中央部しかピントが合わない凸レンズとは違い、全体がはっきり見えるフレネルレンズで歪みも軽減します。用途手元を大きく見たいときに。付属品USBケーブル(タイプB)・レンズ用クロス・取扱説明書電源ライト:単三乾電池×4本(非付属)またはUSB給電倍率(倍)最大:約3寸法(cm)たたんだ状態:25×27×3.7レンズサイズ(mm)250×270明るさ(Lm)25
極薄カード型ルーペ ストッパー付き
Kenko(ケンコートキナー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。質量(g)9(ケース含む)タイプカード寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)41×73倍率(倍)3材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×88×1
アイデアルルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥939税込¥1,0331個当日出荷から3日以内出荷フレームはプラスチック、レンズはガラスレンズの天眼鏡です。 サイズは直径50ミリ~115ミリの6タイプあります。材質(本体)ABS樹脂種類手持ち式材質(レンズ)ガラスレンズ
文字が見やすいルーペ
日進医療器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷大型レンズなのに軽量で持ちやすく、握りやすい形状です。レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。LED2灯搭載で暗い場所でもサポート致します。タイプ大型レンズタイプ本体寸法(mm)210×90×27レンズ径(Φmm)メイン90/サブ22レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍
LED照明拡大鏡 LFM G2
LUXO(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127倍率(倍)3入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
LED照明拡大鏡 ENVL-B
オーツカ光学¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から4日以内出荷机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
デスクルーペ
クリアー光学¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷鮮明に見える高級白ガラスレンズを使用。 置くだけで文字を拡大します。ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。材質(レンズ)高級白ガラス