カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
- 7
- 0(19)
- 1.5(22)
- 1.6(25)
- 1.8(64)
- 2(339)
- 2.3(26)
- 2.5(124)
- 2.7(16)
- 3(271)
- 3.5(139)
- 4(239)
- 4.5(25)
- 5(112)
- 6(140)
- 8(109)
- 10(251)
- 12(66)
- 15(107)
- 20(23)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- クリアー光学(7)
- エッシェンバッハ(7)
- 京葉光器(LEAF)(6)
- I.L.K(池田レンズ工業)(3)
- Carson(カールソン)(3)
- カートン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- スリーアールソリューション(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オーツカ光学(1)
- KONTEC(コンテック)(1)
- 東海産業(PEAK)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- マルクス(1)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- ウィナー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識

LEDライトルーペ 薄型
(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
LEDライトルーペ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ 撮影・保存機能付 最大19倍 LED・UVライト搭載
スリーアールソリューション(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画・動画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと細部まで確認できます。最大19倍・3段階の倍率切替(×7/×12/×19)。用途に合わせて使い分けられるLED・UVライトを搭載。用途電子部品・基板の抜き取り検査、はんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂チェック、切削工具など金属部品のメンテナンス、印刷物の網点確認や植物の観察に。検査記録を残せるため、報告書づくりや品質管理にも便利です。液晶画面に表示するため、単眼ルーペでは難しかった複数人での同時確認も可能です。セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2.4インチ
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ アール ろうと型 最大15倍 白色・UV LED搭載 microSD記録
スリーアールソリューション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷角やくぼみにフィットする、ろうと型デザインの携帯型LED顕微鏡「マジックルーペ アール」。従来は見えづらかった曲面や凹凸面も鮮明に映し出し、観察・確認作業をスムーズにします。光学ズーム7倍、デジタルズームと合わせて最大約15倍。白色LEDとUV LEDの2つの光源を搭載し、明るい拡大観察からキズ・異物の検出まで幅広く対応します。コントラストに優れた2.1型の光沢液晶を採用し、色や質感の違いまでくっきり表示。撮影した静止画・動画はmicroSDカードに記録でき、検査記録の共有や報告書作成にも役立ちます。用途電子基板やはんだ付けの接合確認、製造部品のキズ・亀裂・バリのチェック、金属や樹脂の曲面・凹凸面の観察、印刷物の網点確認などに。平面のルーペでは当てにくい角やくぼみの検査に強く、約106gの軽量ボディと収納ポーチ付きで、現場に持ち出しての確認にも扱いやすい携帯型モデルです。質量(g)約106倍率【光学×デジタル】11倍/15倍【光学】7倍センサー1/4インチCMOSセンサー光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh使用時間約60分※無操作の場合5分で電源オフ充電時間約40分解像度【センサー】1280×720※モニタ解像度に依存【モニター】480×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)13~15サイズ(mm)約70.5×61×50デジタルズーム1.6倍 / 2.1倍モニタ2.1インチ
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
携帯ルーペ
クリアー光学¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)約36
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
携帯ルーペ
クリアー光学¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。レンズ径(Φmm)30材質(レンズ)ガラス
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
縞見ルーペ 1枚レンズ
カートン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。用途精密作業に。TGK品番200-75-32-22倍率(倍)7
7倍 ポップアップ キーチェーンマグニファイア
Carson(カールソン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。材質アクリル質量(g)約10レンズ径(Φmm)約20倍率(倍)7
ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)
京葉光器(LEAF)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。付属品ストラップ質量(g)120倍率7×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
LEDワイドライトルーぺ 7倍
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)7レンズサイズ(mm)35
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
ワイドビュースタンドルーペ
オーツカ光学¥17,980税込¥19,7781台当日出荷外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
スタンドルーペ RU-1795
MIZAR(ミザールテック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。質量(kg)1.9レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズプラレンズレンズサイズ(mm)145×110
ライト付きルーペ モビレントLED 7X
エッシェンバッハ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付属品ストラップ、電池(CR-2032)仕様目とレンズの適正距離(cm):5.5適合ディオプター:28Dpt質量(g)45レンズ形状アスフェリカル(非球面)倍率7xレンズサイズ(mm)Φ35本体サイズ(mm)55×55×30材質(レンズ)PXM光学樹脂
LEDワイドライトルーペ 7X
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様Dpt:28、目とレンズの適正距離(cm):6質量(g)86(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率7×レンズサイズ(mm)Φ35
2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア
Carson(カールソン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷持ち運びに便利、Carson 2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア。フリップオープン拡大鏡です。コンパクトながらも、3通りの倍率が使用できます。ポケットやハンドバッグに入れて持ち歩き、毎日使用するのに最適です。材質アクリル質量(g)約23倍率(倍)2.5(メインラージレンズ)、5(スモールレンズ)、7(スモールレンズ)
ポケットルーペ”モビレント”
エッシェンバッハ¥5,198税込¥5,7181個欠品中ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。 高倍率レンズで眼の負担が少ないです。 レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。 レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。 ドイツデザイン賞受賞しました。 高倍率で大口径です。用途一般検査、観察用。トラスコ品番161-4862材質レンズ:PXM光学樹脂幅(mm)52高さ(mm)23奥行(mm)53倍率(倍)7レンズサイズ(mm)Φ35
モビレントLED 1520シリーズ
エッシェンバッハ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。色ホワイト電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)本体寸法(mm)55×55×30レンズ径(Φmm)35レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)
ポケットルーペ「モビレント」
エッシェンバッハ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷かたつむりのような形の観察用ルーペ。 コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。 ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください) エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。色ホワイト種類ポケットルーペレンズ径(Φmm)35材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂
フォトルーペ
クリアー光学¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷寸法(mm)61×61×67質量(g)145レンズ径(Φmm)36倍率(倍)7材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)アズワン品番64-5274-73
フォトルーペ
クリアー光学¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷寸法(mm)60×55×95質量(g)126レンズ径(Φmm)36倍率(倍)7材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚)アズワン品番64-5274-72
リーフ ワイドフィールドアクロルーペ
京葉光器(LEAF)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から10日以内出荷レンズガラス(アクロマートレンズ)レンズサイズ(mm)36サイズ(mm)約80×55×95H [mm]
ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)
京葉光器(LEAF)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷ロングアイポイント&ロングピント調整できます。 光学アクロマートレンズを採用しています。 LEDライト付です。用途暗い場所での検査。 半導体・チップなど・精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)外径×高さH(Φmm×mm)95×55使用電球交換不可
ロングアイポイントスタンドルーペ
京葉光器(LEAF)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
ロングアイポイント アクロマティック ルーペ
京葉光器(LEAF)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35
モビレント 白
TGK(東京硝子器械)¥5,790税込¥6,3691個8日以内出荷ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示してあります。 ケースはほこりが入りにくい気密構造です。 コンパクトサイズで持ち運びに便利です。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズを採用で、傷がつきにくく明るく拡大します。 オリジナルストラップ付です。(約88cm)色白本体寸法(mm)52×53×23レンズ径(Φmm)35レンズアスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂