ルーペ/拡大鏡 :「拡大鏡 ライト付き」の検索結果
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
倍率(倍)2/小玉5
寸法(mm)約130×28×255
質量(g)約182
レンズ径(Φmm)120
使用電池単4電池×4個(別売)
ライト種類LED
材質(レンズ)プラスチック
灯数3灯
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。
倍率(倍)(大)2/(小)4
質量(g)約386
種類スタンドルーペ
電源ボタン電池LR1130×3個(別売)
レンズ径(Φmm)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365
光源LEDライト(2球)
組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。
材質(レンズ)アクリル
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)約1.2
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)
倍率約2.5
定格電流(A)1
全光束(Lm)約282
レンズガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)350+350
光源LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式調光可能
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)約120(本体のみ)
種類ヘッドルーペ
電源単4乾電池2本(別売り)
レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等
仕様LEDライト付
付属品ポーチ付
材質(本体)ABS
種類手持ち式
使用電池単4形×3個(別売)
材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)10
質量(g)約105
寸法(Φ×高さH)(mm)45×53
レンズ径(Φmm)30
板直径(Φmm)(スケール)35
レンズガラス
使用電池SR936SW×4個(別売)
ライト種類LED
灯数8灯
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『光学測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 内視鏡
- ルーペ/拡大鏡
- 照明装置/ハロゲンランプ
- 点検鏡/点検灯
- 望遠鏡
- 単眼鏡/双眼鏡
- 光学測定器その他関連用品
- 顕微鏡
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。