ルーペ/拡大鏡 :「検査用 拡大鏡」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力を従来の約65%に削減。自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。
質量(kg)2.0(レンズ含まず) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×585×160 アーム長さ(mm)1000 光源LED球 40灯 クランプ寸法(mm)15~60
1個
47,300 税込52,030
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2、(B倍率)4 レンズ径(Φmm)90 エスコ品番EA756ME-90 材質(黒い部分)樹脂 全長(mm)187 質量(g)125 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。
倍率(A倍率)2.5、(B倍率)5 レンズ径(Φmm)75 エスコ品番EA756ME-75 材質(黒い部分)樹脂 全長(mm)172 質量(g)90 種類手持ち式 材質(レンズ)アクリル
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。
仕様●倍率:15倍●レンズ(mm):Φ18●全長(mm):85 アズワン品番65-2177-75
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

ガラスレンズ 高倍率で小さく携帯に便利です。 精密部品・印刷等の検査に役立ちます。
仕様●倍率:10倍●レンズ(mm):Φ28●全長(mm):102 アズワン品番65-2177-74
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷